ふしぎクロス大判ピンク

ふしぎクロス大判ピンク - アズマ工業ふしぎクロス大判ピンク - アズマ工業ふしぎクロス大判ピンク - アズマ工業ふしぎクロス大判ピンク - アズマ工業ふしぎクロス大判ピンク - アズマ工業ふしぎクロス大判ピンク - アズマ工業
材質【表毛】レーヨン100%【基布】ポリエステル65%【レーヨン】35%ピンク寸法(幅W×奥行D)(mm)300×200内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50929167-
オープン
739
813(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする