KANA(片山チエン)
ローラーチェーンBS/DIN規格
列数
1
ピン形式
RP
定尺(m)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
列数
概略質量(kg/m)
リンク数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51078319
KANA08B-JL
1個
1
0.69
240L
¥
80
¥
72
¥
79
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51078328
KANA08B-OL
1個
1
0.69
240L
¥
160
¥
144
¥
158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51078337
KANA08B-T
1本
1
0.69
240L
¥
3,600
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51078346
KANA10B-JL
1個
1
0.93
192L
¥
100
¥
90
¥
99
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51078355
KANA10B-OL
1個
1
0.93
192L
¥
200
¥
180
¥
198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51078364
KANA10B-T
1本
1
0.93
192L
¥
4,800
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51078380
KANA12B-JL
1個
1
1.15
160L
¥
140
¥
126
¥
139
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51078389
KANA12B-OL
1個
1
1.15
160L
¥
280
¥
252
¥
277
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51078398
KANA12B-T
1個
1
1.15
160L
¥
5,760
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51078407
KANA16B-JL
1個
1
2.71
120L
¥
210
¥
189
¥
208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51078416
KANA16B-OL
1個
1
2.71
120L
¥
460
¥
414
¥
455
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51078425
KANA16B-T
1個
1
2.71
120L
¥
11,160
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください