曜日別特売

VZM400 Series 5 ポートメカニカルバルブ / メタルシールタイプ

VZM400 Series 5 ポートメカニカルバルブ / メタルシールタイプ - SMC

小形でしかも大容量
高頻度、長寿命/300c.p.m以下
すべてのEXHポートに配管が可能
排気による周囲の汚れや音が問題となる場合でも十分な対策をとることが可能です。
パイロット方式の選択が可能(内部パイロット形、外部パイロット形)

接続口径Rc1/8押しボタン:赤質量(g)199ポート数5使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0アクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭ボディオプション内部パイロット使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)‐5~60℃(ただし凍結なきこと)給油不要/給油の場合はタービン油1種(lSO VG32)RoHS指令(10物質対応)対応流量特性1(P)→2(B)/4(A):C(dm3)/(s・bar)) 2.0、b 0.14、Cv 0.49、2(B)/4(A)→4(EB)/5(EA):C(dm3)/(s・bar)) 1.7、b 0.25、Cv 0.44使用頻度機械操作方式:300c.p.m以下オーダーメイド仕様プッシュロックターンリセット形キノコ頭押釦内容量1個
注意
※フート形ブラケット付は専用ボディとなるため、ブラケットを後付けすることはできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51639859VZM450-01-30R-X219A
14,580
13,980
15,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする