アングルライザーカラー 2個セット
ツーリングモデルやミルウォーキーエイトのソフテイルモデルのポジションを簡単に変更出来るライザーカラーが登場。ハンドルバーを手前に5°角度をつけグリップを握りやすいように出来、向きを反対に組めばヘッドライト側に5°角度をつけられるのでカスタム度を一気にアップできます。スチール製。車体に合わせて2色設定。
OEM:56161-83A対応
内容量1セット
注意
※取付の際に別途ボルトが必要な場合がございます。※実際の商品には向きを示すマークが付きます。