曜日別特売

紛失防止タグ付き 自転車ベル TAG BELL(タグベル)

紛失防止タグ付き 自転車ベル TAG BELL(タグベル) - RAMASU(ラマス)紛失防止タグ付き 自転車ベル TAG BELL(タグベル) - RAMASU(ラマス)紛失防止タグ付き 自転車ベル TAG BELL(タグベル) - RAMASU(ラマス)紛失防止タグ付き 自転車ベル TAG BELL(タグベル) - RAMASU(ラマス)紛失防止タグ付き 自転車ベル TAG BELL(タグベル) - RAMASU(ラマス)紛失防止タグ付き 自転車ベル TAG BELL(タグベル) - RAMASU(ラマス)

iPhone・iPadの「探す」アプリで大切な自転車(あるいは荷物)の位置をマップ上に表示して探せる。
タグから離れると通知が届く。
内蔵スピーカーで音を鳴らして探せる。(アプリとタグが10m以内にある場合)
「探す」ネットワークとのすべての通信は匿名で行われ、情報を暗号化してプライバシーを保護。
雨の時も安心。水の侵入を防ぐ防水設計。(防水規格IP67)
自転車への取付けは簡単。(直径22.2mmのハンドルに対応)
プラスドライバー使用
連続使用時間は約1年で、ユーザー自身で電池交換が可能。

用途紛失防止、自転車ベル、音が鳴る、iPhone、iPad、Apple、探す、紛失防止タグ、タグベル、自転車、盗難、紛失セット内容紛失防止タグ、自転車用ベル、テスト電池(CR2032)、取扱説明書/保証書材質【タグ】ABS樹脂【ベル】アルミ合金/ABS樹脂質量(g)【タグ】8【ベル】26径(Φmm)(ハンドルバー)約22.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【タグ】約32×32×9.6【ベル】約40×40×60 (突起部除く)連続使用時間約1年目安 (使用状況による)通信方式Bluetooth5.0電池CR2032 コイン型リチウム電池測定距離限定なしスピーカー内蔵 (アラーム再生)互換性iOS14.5以降/iPadOS14.5以降防水性防水 (IP67)音量(dB)(アラーム)50~55アプリケーションApple「探す」動作温度範囲(℃)-20~60感知距離(m)(Bluetooth)10以内内容量1個
注意
※本製品は、あらかじめタグベルを登録した「探す」アプリを使い、近距離(約10m以内)の場合はBluetoothでiPhoneから追跡できるものです。
※Bluetooth圏外(約10mを超過)にある場合は、世界中に普及しているアップルのデバイス同士が構成する「探す」ネットワークを介して見つけ出せます。
※なお、GPSは搭載されておりません。ですので、位置情報はリアルタイムではありませんが、アップルデバイスのネットワークにある限りは最終位置情報が更新され、位置が分かる仕組みです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52152216RA-TGB
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする