cotta ケーキクーラー(300×400)

cotta ケーキクーラー(300×400) cotta cotta ケーキクーラー(300×400) cotta cotta ケーキクーラー(300×400) cotta

焼き菓子やパンなどがのせやすい、大きくて網目の細かいケーキクーラーです。
スチール製でしっかりと作られており、ガタつきもありません。しかも軽くて丈夫。いつもの焼き菓子やパンをのせるだけで、まるでお店のディスプレイのように見えますよ♪
30cm×40cmと大きいので、天板いっぱいに焼いた焼き菓子やパンをそのままのせることができます。
12mmの格子状なので小さな焼き菓子も落とさず安心。

材質スチール 外寸(mm)300×400×H10 対応【不可】食洗機、電子レンジ、オーブン、ガスコンロ、IH調理器具 品名・タイプケーキクーラー 使用後の手入方法汚れたら濡れた布巾で拭いてよく乾かしてください。 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52561768 98832
1,346
889
978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする