タオル掛け 吸盤 伸縮

タオル掛け 吸盤 伸縮 - LEC(レック)タオル掛け 吸盤 伸縮 - LEC(レック)タオル掛け 吸盤 伸縮 - LEC(レック)タオル掛け 吸盤 伸縮 - LEC(レック)タオル掛け 吸盤 伸縮 - LEC(レック)タオル掛け 吸盤 伸縮 - LEC(レック)タオル掛け 吸盤 伸縮 - LEC(レック)タオル掛け 吸盤 伸縮 - LEC(レック)

シンプルなデザインにリニューアル。吸盤タイプで付け外しが簡単、くり返し使用できます。浴室内でも使用できるように、サビにくいステンレスパイプ。

用途浴室内・洗濯機など材質パイプ=ステンレス鋼管、支持部=ABS樹脂、吸盤=塩化ビニル樹脂、補助版=PET取付方式吸盤(補助板付き)耐荷重(kg)2内容量1個
注意
※壁や吸盤の汚れ・ホコリなどがあると付きません。
※荷重制限をお守りください。
※貴重品やこわれやすいものは掛けないでください。
※直射日光の当たる窓ガラスでのご使用はお避けください。透明吸盤がレンズと同じ働きをし、直射日光が集まった点から発火するおそれがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52633588B00546545×60×60
オープン
989
1,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
52633597B00547800×65×60
オープン
1,288
1,417(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする