LEC(レック)
レバー式吸盤タオルリング
レバーの力でしっかり固定できる、強力吸盤フックです。押し込みやすいレバー形状にリニューアル。ダーク系の浴室壁になじむ、グレーカラーも新発売。
用途
浴室内・洗濯機など
材質
リング=ポリプロピレン、支持部・レバー=ABS樹脂、吸盤=塩化ビニル樹脂
取付方式
レバー式吸盤
耐荷重(kg)
3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×55×110
内容量
1個
注意
※吸盤を覆うカバー部分を押しても吸盤の空気は抜けません。レバーを上げ、レバーの根元を強く押し付けます。レバーを下げて固定します。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52633484
B00548
ホワイト
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52633500
B00548
グレー
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください