テキーラガード
ストーブや焚き火台への接触や転倒リスクを軽減するためのストーブガードです。シンプルな構造で簡単に設置可能ですが、キャンプサイトでの活動スペースに面して使用することで接触リスクを軽減することができます。
また、2セットをつなげて使用することで360度ガードできたり、テキーラプレートを挿入することでゴトクになったりと、高い拡張性も魅力です。
- 付属品
- 接続用バー×2 ※1本は2セット以上の接続時に使用
- 材質
- スチール
- 色
- ブラック
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 約49×1.3×53 / 個 ※接続用ホールは含まず
- 総質量(kg)
- 約3.8
- 内容量
- 1個
バーベキューコンロ/グリル の新着商品
カテゴリ































