セニット スナック
高密度のコーティングで焦げ付きにくさ、傷付きにくさが長持ち。
コンパクトでライトなサイズは少量の調理にぴったり。副菜やお弁当作りなどに活躍します。
【高密度3層フッ素コーティング】
焦げ付きにくさ、傷付きにくさが長持ち。こびりつきにくく、お手入れも簡単です。
【少量の調理に大活躍】
直径18cmのコンパクトなサイズ。副菜やお弁当作りなど少量の調理に最適です。
【使いやすいコンフォートハンドル】
人間工学に基づき設計されたハンドルは、握りやすく使いやすさ抜群。吊り下げ可能なフックタイプ。
【美味しく作るの基本、熱伝導と熱保持に優れた本体】
熱が素早く均等に広がり温度が下がりにくいため、食材を包み込むように熱を伝えるので、中はふっくら、表面には均一にきれいな焼き目をつけることができます。
用途ガス火専用
材質本体:アルミニウム、取っ手:フェノール樹脂
質量(kg)約0.5
サイズ(cm)18
外形寸法(cm)19×35.5×6.5
底径(Φmm)123
満水容量(L)0.8
内径(Φcm)18
深さ(cm)4.1
内容量1枚
注意
※ガス火専用(IH非対応)