曜日別特売

プラグ パネル 4WAY

プラグ パネル 4WAY - Hirschmann Test & Measurement
仕様製品群:- 円形 コネクタ シェル スタイル:パネル マウント プラグ コンタクト数:4 円形 コンタクト タイプ:ネジ ピン カップリング スタイル:- コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:シルバー SVHC:鉛(27-Jun-2018) 認証/認定/規格:MIL仕様 最大ケーブル径:10mm 最小ケーブル径:8mm 色:ブラック コネクタ マウント:パネル マウント コネクタ シェルサイズ:14S-2 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ピン コンタクト メッキ:銀メッキ コンタクト コンタクト 抵抗:5mΩ コンタクト 終端:ネジ コンタクト 終端 タイプ:ネジ 定格電流:10A 可燃性評価:UL94V-1 種別:プラグ IP / NEMA評価:IP67 インサート アレンジメント:14S-2 最大動作温度:90ーC 最低動作温度:-40ーC PCB穴径:3mm パネルカットアウト直径:23.8mm ネジサイズ:PG11 定格電圧 V DC:50V 定格電圧 VAC:50V 最大ワイヤー領域サイズ:1mmイ ワイヤーサイズ:20AWGアズワン品番65-1405-77内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52746078CM02E14S-2P
3,200
3,198
3,518(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする