曜日別特売

バナナ プラグ 15A ソルダーレス ブラック

バナナ プラグ 15A ソルダーレス ブラック - 東芝テリー
仕様コネクタ タイプ:バナナ プラグ シリーズ:- 種別:プラグ コンタクト 終端:ソルダーレス 定格電流:15A 定格電圧:3.5kV コンタクト メッキ:ニッケル コンタクト 材質:真鍮 コネクタ 色:ブラックアズワン品番65-1449-13内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52745308108-0303-001
1,260
1,198
1,318(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする