SMC
VM100-A Series 2・3ポートメカニカルバルブ
接続口径
Rc1/8
ポート数
3
アクチュエータの種類
押しボタン/キノコ頭
ボタン色
赤
ボディオプション
横面取付
ブラケット
ブラケット付
使用流体
空気
使用圧力範囲
-100kPa~1MPa
RoHS指令(10物質対応)
対応
配管方向
横配管
オーダーメイド仕様
オルタネイト形キノコ頭押釦
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52929706
VM130-01-30RA-B-X207A
¥
8,420
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください