LEC(レック)
ラバーマグネット タオル掛け ミニ
材質
ABS樹脂
耐荷重(kg)
0.5
取付け方法
マグネット
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
18×4.7×4.8
掛数
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53032396
B00571
オープン
¥
999
¥1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください