LEC(レック)
浴室ドア用 粘着 タオル掛け(伸縮80)
材質
パイプ/ステンレス鋼管(樹脂コーティング) 支持部/スチロール樹脂
耐荷重(kg)
1
取付け方法
粘着テープ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
44.5~80×5.6×9
掛数
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53032414
B00567
オープン
¥
1,298
¥1,428
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください