XLR メス コネクタ - 3 ピン

XLR メス コネクタ - 3 ピン - STELLAR LABS
仕様コンタクト数:3 種別:ソケット コネクタ マウント:- コンタクト メッキ:- コネクタ 本体 材質:- 製品群:-アズワン品番65-1641-92内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5304455827-9852
1,220
1,198
1,318(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする