一脚にもなる「俯瞰三脚」スマートフォンホルダー付き

一脚にもなる「俯瞰三脚」スマートフォンホルダー付き - THANKO(サンコー)[電子機器]一脚にもなる「俯瞰三脚」スマートフォンホルダー付き - THANKO(サンコー)[電子機器]一脚にもなる「俯瞰三脚」スマートフォンホルダー付き - THANKO(サンコー)[電子機器]一脚にもなる「俯瞰三脚」スマートフォンホルダー付き - THANKO(サンコー)[電子機器]一脚にもなる「俯瞰三脚」スマートフォンホルダー付き - THANKO(サンコー)[電子機器]
(1件のレビュー)

普通の三脚で真上から撮影するのは難しい。そんな時はこの三脚でふかん撮影!さらに一脚にもなる。

セット内容三脚、収納ケース、六角レンチ2本、雲台カバー、ベルトポーチ、スマホホルダー、日本語取扱説明書材質アルミニウム合金長さ(mm)エレベーター:300質量(kg)約1.6ねじカメラ:1/4インチ、雲台:3/8インチ段数伸長:4段角度(°)脚/3段階(79°/52/ 21)耐荷重(kg)設計耐荷重8(静荷重)、推奨積載荷重1~3最高高さ(mm)1560※石突から雲台まで、開脚時寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×490※折りたたみ時適合幅(mm)スマホサイズ:55~86最小高さ(mm)560※ローアングル時:320縮長(mm)560※ローアングル時:320内容量1個
注意
※記載されている物以外は付属いたしません。
※三脚の上に腰掛けたり、乗ったり、一脚を杖替わりに使用しないでください。
※カメラの取付、三脚を広げるなどを行う際は、手を挟まないように注意してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53093664CWTSAFSBK
15,273
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥680/税込¥748
北海道地方1¥680/税込¥748
沖縄地方1¥680/税込¥748
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-08
用途: 装置のモニタリング

記念撮影や運動会には向かない
一方で固定点カメラの使い方であれば、非常に安定しており自由な方向で使いやすかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする