曜日別特売

円形 コネクタ RCPT 6WAY パネル

円形 コネクタ RCPT 6WAY パネル - Hirschmann Test & Measurement
仕様製品群:CA シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:パネル マウント レセプタクル コンタクト数:6 円形 コンタクト タイプ:はんだ ソケット カップリング スタイル:ネジ コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:シルバー SVHC:鉛(27-Jun-2018) 認証/認定/規格:DIN SEV UL VDE 最大ケーブル径:12mm 最小ケーブル径:6mm コネクタ マウント:パネル マウント コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ソケット コンタクト メッキ:銀メッキ コンタクト コンタクト 抵抗:5mΩ コンタクト 終端:はんだ コンタクト 終端 タイプ:はんだ 定格電流:10A 種別:レセプタクル IP / NEMA評価:IP67 最大動作温度:90ーC 最低動作温度:-40ーC 動作電圧:250Vアズワン品番65-1405-74内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53126939CA6GD
5,370
5,298
5,828(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする