円形 コネクタ レセプタクル サイズ20 28 ポジション パネル

円形 コネクタ レセプタクル サイズ20 28 ポジション パネル - ITTキャノン
仕様製品群:Trident Ringlock シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:パネル マウント レセプタクル コンタクト数:28 カップリング スタイル:バヨネット コンタクト 材質:-アズワン品番65-1615-64内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53138629192926-0480
5,710
5,698
6,268(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする