円形 コンタクト ピン 0.4-0.75MM2 クリンプ

円形 コンタクト ピン 0.4-0.75MM2 クリンプ - ITTキャノン
仕様製品群:Mini Sure-Seal シリーズ コンタクト 種別:ピン コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:18AWG 最小ワイヤサイズAWG:20AWG 適合製品:Mini Sure-Seal シリーズ 円形 コネクタ コンタクト メッキ:銀メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅 コンタクト 終端:クリンプアズワン品番65-1622-92内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53138638330-8672-005
5,740
5,698
6,268(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする