曜日別特売

バイメタル式温度計(アクリル)

バイメタル式温度計(アクリル) - 佐藤計量器製作所

構造が簡単で、耐久性、耐振性にすぐれた特長をもっており、現場用として示度が直読でき広く使われています。
オールステンレス製(SUS304)で堅牢のバイメタル温度計です。
石油工業や食品製造・ビル配管等幅広く利用されています。サーモウェル(保護管)との組合わせも可能です。
バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業温度計。
板面はアクリル仕様

材質
アクリル(透明板)
SUS304(ケース、感温部、ネジ)
寸法(mm)8精度±1目盛1目盛(℃)2接続ねじR1/2(PT1/2)ケース外径(Φmm)103温度表示方式アナログ防水性JIS C 0920 IPX1相当温度計の種類バイメタル式内容量1個
全16種類を絞り込む
測定範囲(℃)
感温部(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
測定範囲(℃)
感温部(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53187078BM-T-90S -30:50℃ 60L(2010-10)(アクリル)-30~5060
21,400
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
53187087BM-T-90S -30:50℃ 100L(2010-12)(アクリル)-30~50100
21,400
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
53187096BM-T-90S -30:50℃ 150L(2010-14)(アクリル)-30~50150
22,300
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
53187105BM-T-90S -30:50℃ 200L(2010-16)(アクリル)-30~50200
22,300
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
53187114BM-T-90S 0:100℃ 50L(2010-30)(アクリル)0~10050
19,500
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
53187130BM-T-90S 0:100℃ 100L(2010-32)(アクリル)0~100100
19,500
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
53187139BM-T-90S 0:100℃ 150L(2010-34)(アクリル)0~100150
20,300
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
53187148BM-T-90S 0:100℃ 200L(2010-36)(アクリル)0~100200
20,300
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
53187157BM-T-90S 0:150℃ 50L(2010-50)(アクリル)0~15050
21,100
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
53187166BM-T-90S 0:150℃ 100L(2010-52)(アクリル)0~150100
21,100
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
53187175BM-T-90S 0:150℃ 150L(2010-54)(アクリル)0~150150
21,300
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53187184BM-T-90S 0:150℃ 200L(2010-56)(アクリル)0~150200
21,300
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
53187200BM-T-90S 0:200℃ 50L(2010-70)(アクリル)0~20050
22,000
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
53187209BM-T-90S 0:200℃ 100L(2010-72)(アクリル)0~200100
22,000
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
53187218BM-T-90S 0:200℃ 150L(2010-74)(アクリル)0~200150
22,300
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
53187227BM-T-90S 0:200℃ 200L(2010-76)(アクリル)0~200200
22,300
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする