曜日別特売

バイメタル式温度計(アクリル)

バイメタル式温度計(アクリル) - 佐藤計量器製作所

構造が簡単で、耐久性、耐振性にすぐれた特長をもっており、現場用として示度が直読でき広く使われています。
オールステンレス製(SUS304)で堅牢のバイメンタル温度計です。
石油工業や食品製造・ビル配管等幅広く利用されています。サーモウェル(保護管)との組合わせも可能です。
バイメンタルの膨張を利用した堅牢な工業温度計。
板面はアクリル仕様

材質
アクリル(透明板)
SUS304(ケース、感温部、ネジ)
寸法(mm)8接続ねじR1/2(PT1/2)ケース外径(Φmm)103温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式内容量1個
全12種類を絞り込む
測定範囲(℃)
感温部(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
測定範囲(℃)
感温部(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53186956BM-S-90S -30:50℃ 60L(2030-20)(アクリル)-30~5060
29,700
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
53186965BM-S-90S -30:50℃ 100L(2030-22)(アクリル)-30~50100
29,700
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
53186974BM-S-90S -30:50℃ 150L(2030-24)(アクリル)-30~50150
30,100
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
53186990BM-S-90S -30:50℃ 200L(2030-26)(アクリル)-30~50200
30,300
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
53186999BM-S-90S 0:100℃ 50L(2030-40)(アクリル)0~10050
27,900
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
53187008BM-S-90S 0:100℃ 100L(2030-42)(アクリル)0~100100
27,900
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
53187017BM-S-90S 0:100℃ 150L(2030-44)(アクリル)0~100150
28,400
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
53187026BM-S-90S 0:100℃ 200L(2030-46)(アクリル)0~100200
28,400
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
53187035BM-S-90S 0:150℃ 50L(2030-60)(アクリル)0~15050
28,400
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
53187044BM-S-90S 0:150℃ 200L(2030-66)(アクリル)0~150200
29,700
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
53187060BM-S-90S 0:150℃ 100L(2030-62)(アクリル)0~150100
28,400
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
53187069BM-S-90S 0:150℃ 150L(2030-64)(アクリル)0~150150
28,900
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする