曜日別特売

ハンディタイプ温度計

ハンディタイプ温度計 - イチネンTASCO

見やすい大型表示画面。シンプル操作で使いやすい。
低消費電流化で連続使用時間最大900時間
バックライト付液晶表示
オートパワーオフ
E熱電対センサー用
ホールド機能
測定中の最高値と最低値をサブ表示します。
測定範囲…ー200~800℃(1℃分解)、ー104.9~504.9℃(0.1℃分解)、測定範囲外は1℃分解に自動切替
測定精度…0℃以上のとき ±(指示値の0.1%+1℃) 0℃未満のとき ±(指示値の0.5%+1℃)/1℃分解
0℃以上のとき ±(指示値の0.05%+0.2℃) 0℃未満のとき ±(指示値の0.15%+0.2℃)/0.1℃分解
動作条件…0~50℃、0~80%RH以内(結露なきこと)
使用時間…約900時間
電源…アルカリ単3乾電池×4本
サンプリング時間…約200ms
サイズ…約W82×D36×H166mm
質量…約350g(乾電池含む)
防水性能…IPX5相当
付属品…本体、表面センサ(TA410RA-1)、ソフトケース、ハンドストラップ、 取扱説明書、試験成績書、アルカリ単3乾電池×4本

測定範囲(℃)-200~800(1℃分解)、-104.9~504.9(0.1℃分解)※測定範囲外は1℃分解に自動切替内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53524645TA410RC
75,600
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする