EX600 Series フィールドバス機器 EX600-S SIユニット

EX600 Series フィールドバス機器 EX600-S SIユニット - SMC
仕様設定ファイル:EDSファイル、IPアドレス設定範囲:SIユニットのスイッチによる設定:192.168.0 or 1.1~254 / DHCPサーバ経由:任意アドレス、デバイス情報:Vendor ID:7(SMC Corporation)/Device type:12(Communication Adapter)/Product code:258質量(g)300使用温度範囲(℃)使用時:-10~+50、保存時:-20~+60規格CE/UKCAマーキング、UL(CSA)保護構造IP67(マニホールド結合時)出力点数32点機能QuickConnect、DLR、WEBサーバ機能消費電流(mA)120以下(制御、入力用電源)通信方式全二重/半二重出力仕様接続負荷:DC24V 1.0W以下のサージ電圧保護回路付ソレノイドバルブ(メーカー製)、供給電源:DC24V, 2A、通信異常時の出力:HOLD/CLEAR/強制ON、保護機能:短絡保護回路内蔵プロトコルEtherNet/IP TM (コンフォーマンスバージョン : Composite18)通信速度10/100Mbps絶縁抵抗DC500V、10MΩ以上 外部端子一括とFE間RoHS指令(10物質対応)対応出力形式PNP(マイナスコモン)、プロトコルPROFINET:IO-Linkユニット対応耐電圧(V)AC500、1分 外部端子一括とFE間使用湿度範囲(%RH)35~85(結露なきこと)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54584567EX600-SEN7
79,040
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする