曜日別特売

自由雲台&ポールクランプ モデル2

自由雲台&ポールクランプ モデル2 - bitstrong自由雲台&ポールクランプ モデル2 - bitstrong自由雲台&ポールクランプ モデル2 - bitstrong自由雲台&ポールクランプ モデル2 - bitstrong自由雲台&ポールクランプ モデル2 - bitstrong自由雲台&ポールクランプ モデル2 - bitstrong自由雲台&ポールクランプ モデル2 - bitstrong

・ポールクランプ取り付け済みの、1/4ねじ付き雲台です。
・デジタルカメラや監視カメラ、センサーなどの取り付けに最適な自由雲台です。
・360度回転し、様々な角度に自由に調整できます。
・クランプで三脚やパイプなど様々な機材に取り付けできます。
・挟んだ際に傷がつきにくいラバーマット付きです。
・カメラでの動画・写真撮影、スマートフォンやタブレットPCのテレビ電話、オンライン会議、動画鑑賞などにご利用いただけます。

用途カメラ・タブレットクリップ等の取り付け材質アルミニウム合金・プラスチック・ゴム幅(mm)46高さ(mm)108質量(g)236奥行(mm)77ねじ1/4ねじ内容量1個
注意
※サイズは目安です。商品により若干の誤差がございます。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54803378BS-BHPCB-ID40-2
2,100
2,098
2,308(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月13日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする