曜日別特売

ポールクランプブラケット モデル2

ポールクランプブラケット モデル2 - bitstrongポールクランプブラケット モデル2 - bitstrongポールクランプブラケット モデル2 - bitstrongポールクランプブラケット モデル2 - bitstrongポールクランプブラケット モデル2 - bitstrongポールクランプブラケット モデル2 - bitstrong

・三脚やパイプ・ポールなどに取り付けできるクランプです。
・挟んだ際に傷がつきにくいラバーマット付きです。
・雲台やクリップなど、他の撮影機材と組み合わせてご利用ください。

用途撮影機材や部品等の取り付け材質金属・ABS樹脂・ゴム幅(mm)46高さ(mm)55質量(g)158奥行(mm)115穴数5取付穴(mm)5内容量1個
注意
※実際の寸法とサイズ表記では若干の誤差があることがありますので、予めご了承ください。
※輸送によるスレや傷が若干ある場合がございますが、使用には問題ありません。
※取付穴の数やデザインが変更することがありますので予めご了承ください。(サイズ等の仕様の変更はありません)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54803344BS-PCJB-ID40-2
1,300
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする