レイフィアIH対応ダイヤモンドコート

レイフィアIH対応ダイヤモンドコート グローバルラン

耐摩耗30万回クリア、金属ヘラもご使用頂けます。
内面は耐久性に優れたダイヤモンドコートを採用。
お手入れも楽に行えて普段使いに便利。

用途
・調理全般にお使い頂けます。

火力は中火を推奨しております。
材質本体/アルミニウム合金(はり底:ステンレス鋼・クロム13%)、持ち手/フェノール樹脂 ワインレッド 表面処理表面加工/内面:フッ素樹脂塗膜加工、外面:焼付塗装 内容量1個
注意
※〇ご使用中に持ち手がぐらついてきた場合は、必ずネジを締め直してご使用ください。
※ そのままでご使用になりますと脱落によるやけどの事故の危険があります。
※〇加熱調理中、直後は本体や持ち手が熱く、やけどの危険がありますので、十分にご注意下さい。
※ 特に幼児の手に触れることのないようご注意ください。
※〇ご使用時にはコンロの中央に置いて、炎が底面より大きくならないように火力を調整してください。
※ 炎が底面よりはみ出したままでご使用になりますと、持ち手が熱くなりやけどの恐れや、
※ 持ち手が損傷し、脱落によるやけどなどの事故の原因及び、
※ 外面塗料の変色や持ち手樹脂部からの異臭の原因になります。
※〇五徳の形状や調理量によっては転倒することがありますので、
※ 持ち手を持ちながら調理するようにして下さい。
※ 特にSiセンサー付コンロでお使いの際はご注意してください。
※〇金属製の調理器具ですので、電子レンジでは使用しないでください。
※〇持ち手が損傷する原因となりますので、オーブンで使用しないでください。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54814429 - 約420 39×21.5×8
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54814438 - 約665 47×27.6×10
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54814447 - 約450 39×21.5×8.5
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54814456 - 約650 45×25.5×11
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54814465 - 約380 36.7×13.4×8
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする