曜日別特売

ブレードホース 6X11mm

ブレードホース 6X11mm - TRUSCO

耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。

用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用温度範囲(℃)0~60℃外径(mm)11内径(mm)6内容量1巻
注意
※接続金具が衝撃を受けたり、何かに引っかかる様な場所(床の段差や縞鋼板の継ぎ目など)での使用はしないでください。
※「接続金具が飛び抜ける」といった思わぬ事故の原因となります。
※接続金具は、金具を手で保持した状態で分離してください。
※接続金具は、接続後は両側から軽く引き、金具どうしが抜けないことを確認してください。
※ブレードホース専用のカップリングをご使用ください。
46件中 146各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57605040TB-611-1250-8347
280
239
263(税込)
6日以内出荷
返品不可
57605049TB-611-2250-8345
550
469
516(税込)
5日以内出荷
返品不可
57605058TB-611-3257-1487
830
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
57605067TB-611-4257-1492
1,100
939
1,033(税込)
5日以内出荷
返品不可
57605076TB-611-6257-1491
1,650
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
57605085TB-611-7257-1488
1,930
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
57605094TB-611-8257-1490
2,200
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57605110TB-611-9257-1489
2,480
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
57605119TB-611-11250-8344
2,980
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
57605128TB-611-12250-8339
3,250
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
57605137TB-611-13250-8343
3,520
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
57605146TB-611-14250-8348
3,800
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
57605155TB-611-15250-8342
4,060
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
57605164TB-611-16250-8341
4,330
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
57605180TB-611-17250-8350
4,600
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
57605189TB-611-18250-8349
4,870
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
57605198TB-611-19250-8340
5,150
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
57608269TB-611-34258-6935
9,200
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
57608278TB-611-35258-6947
9,740
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
返品不可
57608287TB-611-36258-6941
10,010
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
57608296TB-611-37258-6943
10,290
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
57608305TB-611-38258-6939
10,550
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
57608314TB-611-39258-6938
10,600
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
57608330TB-611-40258-6937
11,100
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
57608339TB-611-41258-6936
11,360
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
57608348TB-611-42258-6940
11,640
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
57608357TB-611-43258-6942
11,920
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
57608366TB-611-44258-6945
12,170
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
57608375TB-611-45258-6948
12,440
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
57608384TB-611-46258-6944
12,720
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
57608400TB-611-47258-6946
12,980
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
57608409TB-611-48258-6934
13,260
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
57608418TB-611-49258-6949
13,340
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
57608427TB61121258-5438
5,680
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57608436TB61122258-6913
5,950
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
57608445TB61123258-6911
6,220
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
57608454TB61124258-6912
6,490
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
57608470TB61125258-6914
6,770
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57608479TB61126258-5435
7,040
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
57608488TB61127258-5436
7,310
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
57608497TB61128258-5437
7,580
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
57608506TB61129258-6909
7,850
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
57608515TB61130258-6910
8,120
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
57608524TB61131258-5433
8,400
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
57608540TB61132258-5434
8,670
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
57608549TB61133258-5439
8,920
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする