曜日別特売

ブレードホース 内径4×9mm

ブレードホース 内径4×9mm - TRUSCO

耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。

用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用圧力(MPa)1許容曲げ半径(mm)30以上外径(mm)9内径(mm)4内容量1巻
注意
※接続金具が衝撃を受けたり、何かに引っかかる様な場所(床の段差や縞鋼板の継ぎ目など)での使用はしないでください。
※「接続金具が飛び抜ける」といった思わぬ事故の原因となります。
※接続金具は、金具を手で保持した状態で分離してください。
※接続金具は、接続後は両側から軽く引き、金具どうしが抜けないことを確認してください。
※ブレードホース専用のカップリングをご使用ください。
全46種類を絞り込む
長さ(m)
46種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(m)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57604708TB49-1260-703910~60℃
220
179
197(税込)
5日以内出荷
返品不可
57604717TB49-2260-703220~60℃
430
359
395(税込)
5日以内出荷
返品不可
57604726TB49-3260-703730~60℃
650
549
604(税込)
6日以内出荷
返品不可
57604735TB49-4260-703140~60℃
870
739
813(税込)
6日以内出荷
返品不可
57604744TB49-6260-702760~60℃
1,300
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
57604760TB49-7260-702970~60℃
1,500
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
57604769TB49-8260-703580~60℃
1,720
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
57604778TB49-9260-703690~60℃
1,930
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
57604787TB49-11260-7043110~60℃
2,370
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
57604796TB49-12260-7040120~60℃
2,590
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
57604805TB49-13260-7038130~60℃
2,800
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
57604814TB49-14260-7028140~60℃
3,020
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
57604830TB49-15260-7033150~60℃
3,230
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
57604839TB49-16260-7030160~60℃
3,440
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
57604848TB49-17260-7034170~60℃
3,660
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
57604857TB49-18260-7042180~60℃
3,860
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
57604866TB49-19260-7041190~60℃
4,080
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
57606336TB-49-21257-1515210~60
4,510
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
57606345TB-49-22257-1494220~60
4,720
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
57606354TB-49-23257-1513230~60
4,940
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
57606370TB-49-24257-1517240~60
5,160
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
57606379TB-49-25257-1500250~60
5,370
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
57606388TB-49-26257-1495260~60
5,590
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
57606397TB-49-27257-1511270~60
5,810
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
57606406TB-49-28257-1501280~60
6,010
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
57606415TB-49-29257-1506290~60
6,220
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
57606424TB-49-30257-1498300~60
6,440
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
57606440TB-49-31257-1505310~60
6,660
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
57606449TB-49-32257-1493320~60
6,860
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57606458TB-49-33257-1512330~60
7,090
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
57606467TB-49-34257-1510340~60
7,290
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
57606476TB-49-35257-1503350~60
7,510
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
57606485TB-49-36257-1499360~60
7,730
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
57606494TB-49-37257-1497370~60
7,950
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
57606510TB-49-38257-1508380~60
8,150
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
57606519TB-49-39257-1496390~60
8,370
7,098
7,808(税込)
5日以内出荷
返品不可
57606528TB-49-40257-1514400~60
8,580
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
返品不可
57606537TB-49-41257-1504410~60
8,800
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
57606546TB-49-42257-1516420~60
9,020
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
57606555TB-49-43257-1509430~60
9,230
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
57606564TB-49-44257-1518440~60
9,450
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
57606580TB-49-45257-1502450~60
9,660
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
返品不可
57606589TB-49-46257-1507460~60
9,880
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
57608655TB49-47252-8099470~60℃
10,100
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
57608664TB49-48252-8098480~60℃
10,300
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
57608680TB49-49252-8097490~60℃
10,520
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする