両面インサート式汎用肩削りカッタ WWX200 (アーバタイプ・ミリサイズ)

両面インサート式汎用肩削りカッタ WWX200 (アーバタイプ・ミリサイズ) - 三菱マテリアル両面インサート式汎用肩削りカッタ WWX200 (アーバタイプ・ミリサイズ) - 三菱マテリアル両面インサート式汎用肩削りカッタ WWX200 (アーバタイプ・ミリサイズ) - 三菱マテリアル両面インサート式汎用肩削りカッタ WWX200 (アーバタイプ・ミリサイズ) - 三菱マテリアル両面インサート式汎用肩削りカッタ WWX200 (アーバタイプ・ミリサイズ) - 三菱マテリアル両面インサート式汎用肩削りカッタ WWX200 (アーバタイプ・ミリサイズ) - 三菱マテリアル両面インサート式汎用肩削りカッタ WWX200 (アーバタイプ・ミリサイズ) - 三菱マテリアル両面インサート式汎用肩削りカッタ WWX200 (アーバタイプ・ミリサイズ) - 三菱マテリアル

両面インサート式汎用肩削りカッタ「WWXシリーズ」は、強度を追求した独自開発”X形状”インサートを採用し、両面6コーナ使用可能な経済性と、さらい刃を大Rとすることで、無研削級のインサートでも良好な仕上げ面を実現した汎用肩削りカッタです。
【特長】
1. 両面使用可能な6コーナを持つ独自の「X形状」インサートを採用し、高品位と経済性を両立。
2. 最適なすくい面形状と曲線切れ刃により、底面、外周面への切りくず飛散を抑制し、良好な仕上げ面を維持。
3. 円錐形をした着座は着座面積を広く確保でき、曲面形状をしたインサート保持部により、信頼性の高いクランプを実現。
4. 両面タイプながら刃先は片面タイプ並みのアキシャルレーキ角 9°を採用し低抵抗を実現、薄い加工部材でもびびり振動を抑制。
5. 厚いインサートによりシートレスを実現したことでチップポケットを大きく確保でき、豊富な刃数展開を実現。

用途汎用一般切削・肩削り用タイプクーラント穴あり勝手右勝手切込み角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)APMX:5軸方向すくい角(°)GAMP:-6適合インサート6NGU0906040PNFR-L、6NGU0906080PNFR-L、6NMU0906040PNER-M、6NMU0906080PNER-M、6NMU0906080PNER-R内容量1台
注意
※ボディにはアーバへのセットボルトは付属されていません。
※加工径DCが40~100のカッタボディには、FMCのセットボルトをご使用ください。
※加工径DCが80~160のカッタボディには、FMAのセットボルトをご使用ください。
全20種類を絞り込む
刃数
20種類すべて表示中
注文コード
品番
刃数
質量(kg)
寸法L8(mm)
キー溝幅(mm)
最高使用回転速度(min-1)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61490015WWX200-040A03AR30.25.6KWW:8.4RPMX:21600
50,600
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
61490024WWX200-040A04AR40.25.6KWW:8.4RPMX:21600
56,500
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
61490040WWX200-050A04AR40.46.3KWW:10.4RPMX:18600
58,900
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
61490049WWX200-050A05AR50.46.3KWW:10.4RPMX:18600
66,800
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
61490058WWX200-050A06AR60.36.3KWW:10.4RPMX:18600
73,000
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
61490067WWX200-063A05AR50.56.3KWW:10.4RPMX:16000
71,800
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
61490076WWX200-063A06AR60.56.3KWW:10.4RPMX:16000
77,700
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
61490085WWX200-063A07AR70.56.3KWW:10.4RPMX:16000
83,600
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
61490094WWX200-080A05AR51.17KWW:12.4RPMX:13600
82,400
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
61490110WWX200-080A07AR717KWW:12.4RPMX:13600
94,200
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
61490119WWX200-080A09AR917KWW:12.4RPMX:13600
106,000
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
61490128WWX200-100B06AR61.78KWW:14.4RPMX:11700
100,000
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
61490137WWX200-100B08AR81.78KWW:14.4RPMX:11700
111,000
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
61490146WWX200-100B11AR111.78KWW:14.4RPMX:11700
129,000
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
61490155WWX200-125B07AR73.19KWW:16.4RPMX:10100
112,000
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
61490164WWX200-125B11AR1139KWW:16.4RPMX:10100
142,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
61490180WWX200-125B14AR1439KWW:16.4RPMX:10100
161,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
61490189WWX200-160C09NR94.69KWW:16.4RPMX:8600
161,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
61490198WWX200-160C12NR124.69KWW:16.4RPMX:8600
181,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
61490207WWX200-160C16NR164.69KWW:16.4RPMX:8600
210,000
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする