販売価格(税別)¥279~ 3日出荷 3日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 日機 【オーダー】アジャスタブルクーラントノズル 3/8”ストレート メーカー直送返品不可代引不可特別運賃 【オーダー】アジャスタブルクーラントノズル 3/8”ストレート (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ 金属加工機械のクーラント液等の液体用ホースです。 材料はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れております。 金属ホースのように戻りがなく、所定の位置決めが可能です。 クーラント液:0.2MPa アジャスタブルクーラントノズルは、角度、長さ、口径など用途に合わせて、パーツを自由自在に組み合わせることが出来ます。 注文コード61510525 材質ポリアセタール樹脂(POM) RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工 内容量1組 読込中… 特別運賃 地域 単位 配送費 全国 1 ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 北海道地方 1 ¥ 1,900 / 税込 ¥ 2,090 沖縄地方 1 お送りできません 離島 1 お送りできません 切削工具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity クーラントセット (ホース着脱ツール付き) エスコ 税込¥20,240 ¥18,400 バスケットへ 丸ノズル ネオフレックス 税込¥637~ ¥579~ ノズル 口径:Φ1/4" 日機 税込¥296~ ¥269~ スパイラルタップドリルセット イシハシ精工 税込¥36,278 ¥32,980 六角軸鉄工ドリル 三菱マテリアル 税込¥626~ ¥569~ (15) ウエットモンドコアドリル(カッター) ミヤナガ 税込¥20,878~ ¥18,980~ (1) スローアウェイチップ BIG DAISHOWA 税込¥3,298~ ¥2,998~ CoroMill(R) 390-18 フライス加工用チップ サンドビック 税込¥1,099~ ¥999~ グローバルソー スゴギレ折板屋根用ドリル モトユキ 税込¥5,280 ¥4,800 バスケットへ チップ IR/L-55 タンガロイ 税込¥16,478 ¥14,980 ねじ切り用チップ IR/L-60 タンガロイ 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ チップ ER/L-60 タンガロイ 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ ねじ切り用チップ IR/L-55 タンガロイ 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ ねじ切り用チップ ER/L-55 タンガロイ 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ ねじ止め式正面フライスカッタ TEN09 タンガロイ 税込¥41,778~ ¥37,980~ ねじ止め式正面フライスカッタ TAN07 タンガロイ 税込¥62,678~ ¥56,980~ ねじ止め式直角肩加工用 正面フライスカッタ TPTN12 タンガロイ 税込¥59,378~ ¥53,980~ チップ VCGT-AL タンガロイ 税込¥35,178 ¥31,980 チップ CCGT-AL タンガロイ 税込¥18,678 ¥16,980 チップ DNMG-28 タンガロイ 税込¥17,578~ ¥15,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ切削工具・研磨材切削工具クーラント用品ジョイント式ジョイント式セット 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品