ライトスタンド Saldo 280 Air Cushion Light Stand

ライトスタンド Saldo 280 Air Cushion Light Stand - Phottix(フォティックス)ライトスタンド Saldo 280 Air Cushion Light Stand - Phottix(フォティックス)ライトスタンド Saldo 280 Air Cushion Light Stand - Phottix(フォティックス)ライトスタンド Saldo 280 Air Cushion Light Stand - Phottix(フォティックス)ライトスタンド Saldo 280 Air Cushion Light Stand - Phottix(フォティックス)ライトスタンド Saldo 280 Air Cushion Light Stand - Phottix(フォティックス)

Saldo 280 Air Cushion Light Standは、全伸高2800mmのライトスタンドです。
エアクッション設計により、指や機材を保護できます。また、反転式のダボにより拡張性が高まります。

耐荷重(kg)約5セット内容Saldo 280 Air Cushion Light Stand 本体、取扱説明書仕様●全伸高(mm):2800質量(kg)約1.95ねじ規格1/4"、3/8"反転式収納寸法・長さ(mm)960内容量1個
注意
※仕様は予告なく変更になる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
質量(kg)
収納寸法・長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61511146Saldo 280 Air Cushion Light Stand約5約1.95960
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする