Phottix(フォティックス)
ライトスタンド Saldo 395 Studio Boom Light Stand
Saldo 395 Studio Boom Light Standは、全伸高3950mmのブームライトスタンドです。
傾斜可能なブームにLEDライトなどを付け、俯瞰的なライティングが可能となります。
仕様
●全伸高(mm):3950
セット内容
Saldo Studio Boom Light Stand 本体、サンドバッグ(3kg用)、取扱説明書
質量(kg)
約3
耐荷重(kg)
約8
ねじ規格
1/4"、3/8"反転式
収納寸法・長さ(mm)
1140
内容量
1個
注意
※仕様は予告なく変更になる場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61511137
Saldo 395 Studio Boom Light Stand
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください