ライトスタンド Saldo 245A Air Cushion Automatic Collapsible Light Stand

ライトスタンド Saldo 245A Air Cushion Automatic  Collapsible Light Stand - Phottix(フォティックス)ライトスタンド Saldo 245A Air Cushion Automatic  Collapsible Light Stand - Phottix(フォティックス)ライトスタンド Saldo 245A Air Cushion Automatic  Collapsible Light Stand - Phottix(フォティックス)ライトスタンド Saldo 245A Air Cushion Automatic  Collapsible Light Stand - Phottix(フォティックス)ライトスタンド Saldo 245A Air Cushion Automatic  Collapsible Light Stand - Phottix(フォティックス)ライトスタンド Saldo 245A Air Cushion Automatic  Collapsible Light Stand - Phottix(フォティックス)ライトスタンド Saldo 245A Air Cushion Automatic  Collapsible Light Stand - Phottix(フォティックス)ライトスタンド Saldo 245A Air Cushion Automatic  Collapsible Light Stand - Phottix(フォティックス)

Saldo 245A Air Cushion Automatic Collapsible Light Standは自動折りたたみ式で、センターポールを地面に設置しそのまま置くだけで脚が開脚。
引き上げれば自動的に折りたたむ設計で、片手で簡単に操作することが可能なライトスタンドです。
セッティング時のスタンド損傷を防止する為、センターポール底部にはゴムパッドを装備。また、急な機材の落下を防止するエアクッション機構も搭載しています。

仕様●全伸高(mm):2450セット内容Saldo 245A Air Cushion Automatic Collapsible Light Stand 本体質量(kg)約1.82耐荷重(kg)約5ねじ規格オスダボ1/4"最低高さ(mm)780収納寸法・長さ(mm)770内容量1個
注意
※仕様は予告なく変更になる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61511155Saldo 245A Air Cushion Automatic Collapsible Light Stand
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする