ライトスタンド Padat 300 Air Cushion Compact Light Stand

ライトスタンド Padat 300 Air Cushion Compact Light Stand - Phottix(フォティックス)ライトスタンド Padat 300 Air Cushion Compact Light Stand - Phottix(フォティックス)ライトスタンド Padat 300 Air Cushion Compact Light Stand - Phottix(フォティックス)ライトスタンド Padat 300 Air Cushion Compact Light Stand - Phottix(フォティックス)ライトスタンド Padat 300 Air Cushion Compact Light Stand - Phottix(フォティックス)ライトスタンド Padat 300 Air Cushion Compact Light Stand - Phottix(フォティックス)ライトスタンド Padat 300 Air Cushion Compact Light Stand - Phottix(フォティックス)ライトスタンド Padat 300 Air Cushion Compact Light Stand - Phottix(フォティックス)

Padat 300 Compact Light Standは、収納時にライトスタンド同士を連結させることが可能で、スペースを確保しやすくするだけでなく、持ち運びも容易で屋外撮影に最適です。
≪主な特長≫
全伸高3m
折り畳むと全体がフラットになる構造
Padat 300 Compact Light Stand同士を連結させることが可能
エアクッション設計で機材や指を保護

仕様●全伸高(mm):3000●脚チューブ直径(mm):29.5、26、22.5、19セット内容Padat 300 Compact Light Stand 本体、取扱説明書質量(kg)約2.1耐荷重(kg)約5収納時寸法(mm)880×80×70収納寸法・長さ(mm)880内容量1個
注意
※仕様は予告なく変更になる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61511110Padat 300 Air Cushion Compact Light Stand
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする