曜日別特売

CQ2 Z Series 薄型シリンダ/標準形:複動・片ロッド

CQ2 Z Series 薄型シリンダ/標準形:複動・片ロッド - SMC
仕様
オートスイッチ付
ストローク(mm)
15
取付支持形式
通し穴
形式
空気圧タイプ
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
ボディオプション
ヘッド側インロー付
作動方式
複動
取付ボルト
取付ボルトなし
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
50
スイッチ数
オート:2個
RoHS指令(10物質対応)
対応
オートスイッチ取付溝
4面
ポートねじの種類
Rc
ロッド先端金具
金具なし
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61517568CDQ2B50-15DFZ-A73HL
¥17,380
¥16,980
¥18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする