曜日別特売
CDQ2B50-15DFZ-A73HL CQ2 Z Series 薄型シリンダ/標準形:複動・片ロッド SMC 61517568

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQ2 Z Series 薄型シリンダ/標準形:複動・片ロッド

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
61517568
品番
CDQ2B50-15DFZ-A73HL
参考基準価格(税別)¥17,380販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980
仕様
オートスイッチ付
ストローク(mm)
15
取付支持形式
通し穴
形式
空気圧タイプ
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
ボディオプション
ヘッド側インロー付
作動方式
複動
取付ボルト
取付ボルトなし
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
50
スイッチ数
オート:2個
RoHS指令(10物質対応)
対応
オートスイッチ取付溝
4面
ポートねじの種類
Rc
ロッド先端金具
金具なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする