サーマルカメラ

サーマルカメラ - HIKMICROサーマルカメラ - HIKMICROサーマルカメラ - HIKMICROサーマルカメラ - HIKMICROサーマルカメラ - HIKMICROサーマルカメラ - HIKMICROサーマルカメラ - HIKMICROサーマルカメラ - HIKMICRO

・高い画像品質
高感度VOx検出器(NETD < 35 mK)、IR解像度最大384 x 288(110,592ピクセル)で、鮮明な赤外線映像を提供します
・マニュアルフォーカス
マニュアルフォーカスリングを調整することで、ターゲットに0.1 m(0.33フィート)まで接近してはっきり見ることができ、離れた場所からよりも鮮明で正確な画像をキャプチャできます。
・交換可能なバッテリーシステム
この製品には2つの交換可能なリチウムイオンバッテリーと、最大12時間の稼働を提供するデュアルベイ充電器が含まれています。これにより、最も長時間に及ぶ検査作業でも、常に電源を確保することができます。
・テキストまたは音声の画像注釈
手書きのメモの代わりに、画像にテキストまたは音声の注釈を追加できるため、調査の効率と生産性が向上します。
・1タップのレベルとスパン
3.5 インチ LCDタッチスクリーンを 1 回タップするだけで、画像の表示範囲を狭めて即座にコントラストを向上させ、潜在的な問題を強調させることができます。
・4つの画像モード
お好みに合わせてサーマル、フュージョン、光学、PIPモードを選択できます。
・堅牢性と耐久性
IP54に準拠した防塵防滴性能。2メートルの落下保護性能を備えおり、産業用途に適しております。
・レーザーポインター
測定対象の中心物の特定が可能です。
・画像やレポートを共有
HIKMICRO Viewer アプリを Wi-Fi 経由で接続することで、カメラからモバイルデバイスに写真やビデオを転送可能です。オンサイトでリアルタイムに画像を分析、共有し、レポートを生成できます。

寸法(mm)244×100×104質量(g)約660BluetoothBluetooth4.2フレームレート25Hz内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
測定精度
インターフェース
電池
ディスプレイ
Wi-Fi
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61596020HM-TP21S-7QF/W-M11最大±2℃/3.6°F、±2%、周囲温度15℃~35℃、物体温度0℃以上の場合USB Type-C、USB Type‐cリチウムイオンバッテリー(充電式)解像度640×480×、3.5インチLCDタッチスクリーン802.11 b/g/n(2.4GHz、5GHz)
160,000
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
61596029HM-TP21S-3AQF/W-M11W最大±2℃,±2%、(環境温度15℃~35℃、物体温度0℃以上の場合)USB Type-C充電式リチウムイオンバッテリー(取り外し可能)解像度640×480、3.5インチLCDタッチスクリーン802.11b/g/n(2.4GHz、5GHz)
143,000
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする