丸富製紙
トイレットペーパー ダブル 1セット(12ロール/パック×80パック入)
2倍巻きの長さで、交換回数を減らし、在庫場所も少なくて済みます。
仕様
●入数:1セット(12ロール/パック×80パック入)●材質:再生紙100%●加工:ソフトダブル(エンボス加工)●カラー:ピンク●長さ:50mダブル●香り:フローラルの香り付き
アズワン品番
65-5707-76
内容量
1セット(80パック×12ロール)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62011470
02969
¥68,600
¥
65,980
¥72,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください