温度調節器 PID制御 リレー出力数:2

温度調節器 PID制御 リレー出力数:2 - オムロンヘルスケア

CE
E5ECデジタル温度コントローラ(48 x 96 mm)
幅広い用途に適した温度コントローラのプレミアム製品 このコントローラは、汎用の熱電対、PT、アナログ電流 / 電圧などのさまざまなセンサ入力アレイに対応します。 E5ECシリーズには、それぞれの要件に適合する温度コントローラが揃っています。
大型白色LCDディスプレイ、高さ18 mmで最高の見やすさ 3

仕様●出力タイプ:リレー●電源電圧:100→ 240 V ac●サイズ:48 x 96mm●出力数:2●シリーズ:E5EC●パネル奥行き:59mm内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61901667E5EC-RR4A5M-01065-7274-91
87,200
86,980
95,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
61901676E5EC-RR4A5M-01165-7276-35
106,000
105,800
116,380(税込)
7日以内出荷
返品不可
61901685E5EC-QR4A5M-01065-7276-55
93,500
92,980
102,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする