サカエ
マルチプルラック
新構造・横揺れに強いマルチプルラック。「パールホワイト」を採用。
仕様
スライド棚4・5段
付属品
コンテナー30BTM/15個付
質量(kg)
90
色
ホワイト
高さ(mm)
1950
タイプ
単体
奥行(mm)
570
間口(mm)
1250
段数
6段
ねじ径
M12×P1.75
RoHS指令(10物質対応)
対応
均等積載量(kg/段)
30
グリーン購入法
適合
アジャスター
樹脂
内容量
1台
関連資料:
寸法図(0.07MB)
取扱説明書:
(0.38MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
均等耐荷重(kg/段)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62531825
MR-1930B2L
1250×570×1950
30
¥
226,900
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000