ファーステック
3爪スチール製スクロールチャック
セレーションタイプの為、パワーチャック用の生爪が利用可能
硬爪と生爪は、前後に調整して、把握範囲を広げることが可能
チャック本体は、高速加工に耐える剛性の高い鋼製
全面・後面のどちらからも取付可能
付属品
硬爪
繰返し精度(mm)
0.03
内容量
1台
注意
生爪(ソフトジョーは別売りとなります)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62524317
FT-NT09
21.2
2800
12
92
233
¥
256,000
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
62524326
FT-NT10
30.5
2400
12
101.5
275
¥
295,000
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
62524335
FT-NT12
46.1
2100
14
116
310
¥
380,000
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
車上渡し
62528998
FT-NT07
13.1
3200
11
78
193
¥
208,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください