曜日別特売

ワイヤーカット用割出機3Rタイプ

ワイヤーカット用割出機3Rタイプ - ファーステックワイヤーカット用割出機3Rタイプ - ファーステックワイヤーカット用割出機3Rタイプ - ファーステック

システム3R社のマニュアルチャックが取り付けられています・防塵防水IP68仕様
ダブルベアリング内蔵で、耐久性に優れており、素早く、高い精度で加工物を固定できます
15°単位の単能割り出しと回転ができます・研削・切削・放電・ワイヤー・彫刻・測定に幅広くご使用頂けます

材質ステンレス精度(mm)回転:0.003繰返し精度(mm)0.003貫通穴径(Φmm)本体:21中心高さ(mm)60±0.5割出数24分割、15°±5"内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
チャック
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62526329FT-EPF-3R247.2ポジショニング:3R24
1,842,000
1,698,000
1,867,800(税込)
30日以内出荷
返品不可
62526338FT-EPF-3R287.3ポジショニング:3R28
1,866,000
1,698,000
1,867,800(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放電加工機関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする