ワイヤレス充電機能付卓上ライト

ワイヤレス充電機能付卓上ライト - カクセー

Qi対応のスマートフォンを置くだけで充電が出来るワイヤレス充電機能付きの卓上ライトです
USBポートも1つ付いており、ワイヤレス充電に対応していないスマートフォン等も充電可能です
ライトの明るさは3段階で調節可能

仕様●ワイヤレス充電:5V/1A●明るさ調節:3段階付属品USBコード寸法(mm)100×395×50材質(本体)ABS樹脂質量(g)450USBポート5V/1A内容量1個
注意
※ワイヤレス充電は一部の機種では利用頂けない場合があります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
627098446182-23
4,000
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする