曜日別特売

ディスプレイケーブル DVI-D⇔DVI-D デュアルリンク対応 1.0m

ディスプレイケーブル DVI-D⇔DVI-D デュアルリンク対応 1.0m - BUFFALO(バッファロー)


デジタル対応のパソコンとデジタル対応のモニターを接続するケーブル
WQXGA(解像度:2560x1600dpi)まで対応するデュアルリンク仕様
ノイズを低減するフェライトコア付き
画質の劣化を防ぐ金メッキピン

ケーブル長(m)1プラグ金メッキ対応解像度WQXGA(解像度:2560dpi×1600dpi)フェライトコア変換タイプオス-オスコネクタ1DVI-D24コネクタ2DVI-D24内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62800345BSDCDD10A
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする