サンボックス #8-6
- 仕様
- 嵌合1:サンボックス 12-6
- 材質
- PP
- 形状
- 底面:格子リブ
- 質量(g)
- 780
- フタ
- なし
- 底形状
- 格子リブ
- 適合カード差し
- 4辺97、122、161型
- コンテナ種類
- ベタ目
- 適合フタ
- SK-12-6F TM
- 嵌合商品
- サンボックス #22-5
- 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
- 424×291×103
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
コンテナー の新着商品
カテゴリ






























