ねじ止め式サイドカッタ TSW-C

ねじ止め式サイドカッタ TSW-C - タンガロイねじ止め式サイドカッタ TSW-C - タンガロイ
全長(mm)23切刃長さ(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
質量(kg)
最大溝深さ(mm)
ホルダー
接続径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63219295TSW06R080A27.0-04W10.0C8、(外周有効切れ)40.3118.5TSA27-...機械側:27
128,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
63219304TSW06R100A31.0-05W10.0C10、(外周有効切れ)50.5125.5TSA31-...機械側:31
147,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
63219320TSW06R125A37.0-06W10.0C12、(外周有効切れ)60.834TSA37-...機械側:37
165,000
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
63219329TSW09R100A31.0-05W16.0C10、(外周有効切れ)50.7325.5TSA31-...機械側:31
147,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする