モジュラタイプカッタ HSW-M

モジュラタイプカッタ HSW-M - タンガロイモジュラタイプカッタ HSW-M - タンガロイ
切刃長さ(mm)11.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
全長(mm)
質量(kg)
最大溝深さ(mm)
取付ねじサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63219435HSW06R032M10-02W10.0C4、(外周有効切れ)230.50.056.1M10
82,100
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
63219460HSW06R050M16-03W10.0C6、(外周有効切れ)334.50.159.6M16
97,100
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
63219469HSW06R063M16-04W10.0C8、(外周有効切れ)434.50.2216.1M16
105,000
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする