YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2WAYデスクスタンド
置いて、挟んで使える2wayデスクスタンドです。
付属品
充電用USBケーブル(1m、Type-A⇔Type-C)×1
入力電圧(V)
DC5
電球の種類
LED(交換不可)
調光の可否
○
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63283975
SDCCLC02WH
約710
丸タイプ
11(白色明るさ最大)
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63283984
SDCCLC01WH
約630
バータイプ
12(白色明るさ最大)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください