曜日別特売

サイクルミラーロング

サイクルミラーロング - Kawasumi(川住製作所)サイクルミラーロング - Kawasumi(川住製作所)サイクルミラーロング - Kawasumi(川住製作所)

最大370mmの長さで、後方の視認性をUP!
従来品よりステーを長く作りました。
シーンに合わせて、ミラーの高さは自由自在。
左右どちらにも取り付け可能。
距離感がわかりやすい平面鏡を採用

仕様●左右兼用●取り付け可能直径:22.2~26.0mm種別CP材質ミラーハウジング/鉄(CPメッキ)、ミラー/ガラス、ステー/鉄(CPメッキ)質量(g)(約)240本体寸法(cm)(約)幅10.3×長さ37(最大)×高さ3.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63408688KW-59
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする